TURCK BANNER SRL - TUK1536100 NI8-M18-LIU - 1536100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101072594
Artikelnummer
TUK1536100
Herstellernummer
1536100
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 5 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection