TURCK BANNER SRL - TUK1535563 BI15-M30E-LIU-H1141 - 1535563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 15...30 V
Messbereich Länge - 2...10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Grenzfrequenz - 140 Hz
Packung
1 ST
EAN
4047101072440
Artikelnummer
TUK1535563
Herstellernummer
1535563
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung:
15...30 V
Messbereich Länge:
2...10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Grenzfrequenz:
140 Hz
Betriebsspannung:
15...30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


