TURCK BANNER SRL - TUK1535562 NI10-M18E-LIU-H1141 - 1535562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101072433
Artikelnummer
TUK1535562
Herstellernummer
1535562
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 7 mm, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector