Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1535561 BI8-M18E-LIU-H1141 - 1535561

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1535561 BI8-M18E-LIU-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 15...30 V

  • Messbereich Länge - 1...5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Grenzfrequenz - 200 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101072426

Artikelnummer

TUK1535561

Herstellernummer

1535561

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

15...30 V

Messbereich Länge:

1...5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Grenzfrequenz:

200 Hz

Betriebsspannung:

15...30 V

Relative Linearitätsabweichung:

5 %

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Länge des Sensors:

72 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 5 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector