TURCK BANNER SRL - TUK1535545 NI50-Q80-LIU-H1141 - 1535545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101072266
Artikelnummer
TUK1535545
Herstellernummer
1535545
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 10 mm, Max. measuring range 50 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector