TURCK BANNER SRL - TUK1535544 NI25-CP40-LIU - 1535544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 15...30 V
Messbereich Länge - 5...25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Grenzfrequenz - 30 Hz
Packung
1 ST
EAN
4047101072259
Artikelnummer
TUK1535544
Herstellernummer
1535544
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung:
15...30 V
Messbereich Länge:
5...25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Grenzfrequenz:
30 Hz
Betriebsspannung:
15...30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Gehäusebauform:
Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


