TURCK BANNER SRL - TUK15355 BI10-M30-LIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101071900
Artikelnummer
TUK15355
Herstellernummer
15355
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 3 mm, Max. measuring range 8 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection