TURCK BANNER SRL - TUK1535300 NI15-M30-LIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101071863
Artikelnummer
TUK1535300
Herstellernummer
1535300
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 2 mm, Max. measuring range 12 mm, Cable length 2 m, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection