Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1534610 NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 - 1534610

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1534610 NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 15...30 V

  • Versorgungsspannung - 15...30 V

  • Grenzfrequenz - 80 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101071801

Artikelnummer

TUK1534610

Herstellernummer

1534610

Hersteller

TUK

Betriebsspannung:

15...30 V

Versorgungsspannung:

15...30 V

Grenzfrequenz:

80 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

137.5 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

180 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Inductive Sensor, For Material Recognition, , Rectangular, height 32 mm, Plastic, POM, Analog, 1 x analog output for amplitude evaluation, 1 x analog output for phase evaluation, M12 x 1 male connector