Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1534603 BI10-Q14-LIU-V1141 - 1534603

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1534603 BI10-Q14-LIU-V1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 15...30 V

  • Messbereich Länge - 3...8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Grenzfrequenz - 140 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101071740

Artikelnummer

TUK1534603

Herstellernummer

1534603

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

15...30 V

Messbereich Länge:

3...8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Grenzfrequenz:

140 Hz

Betriebsspannung:

15...30 V

Relative Linearitätsabweichung:

3 %

Gehäusebauform:

Quader

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

52 mm

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 3 mm, Max. measuring range 8 mm, Flush, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M8 x 1 male connector