TURCK BANNER SRL - TUK15179 NI30-Q130-VP4X2 - 15179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 57 mm
Höhe des Sensors - 48 mm
Länge des Sensors - 130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101071207
Artikelnummer
TUK15179
Herstellernummer
15179
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
57 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
60 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


