Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK15058 BI15-CP40-VP4X2/S97 - 15058

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK15058 BI15-CP40-VP4X2/S97

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 114 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101070040

Artikelnummer

TUK15058

Herstellernummer

15058

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

114 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT?GF30?V0, High luminance corner LEDs, Optimum view on supply voltage andswitching state from any position, Temperatures up to -40 ?C, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber