Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1410001 NI20R- - 1410001

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1410001 NI20R-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 95 mm

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Breite des Sensors - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101069037

Artikelnummer

TUK1410001

Herstellernummer

1410001

Hersteller

TUK

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

95 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

100 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Ring Probe, , Rectangular, height 32 mm, Plastic, ABS, Modular mounting with the S32SR-AP44X-S1131 or S32SR-VP44X switching amplifier