Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1407300 BI20R-Q14-AP6X2-H1141 - 1407300

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1407300 BI20R-Q14-AP6X2-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 14 mm

  • Länge des Sensors - 62.5 mm

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101068931

Artikelnummer

TUK1407300

Herstellernummer

1407300

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

62.5 mm

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

8 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Inductive Sensor, Ring Sensor, , Rectangular, height 14 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, Static output behaviour, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector