Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1407000 BI6R-Q14-AP6X2-H1141 - 1407000

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1407000 BI6R-Q14-AP6X2-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 6.1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101068870

Artikelnummer

TUK1407000

Herstellernummer

1407000

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

6.1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

62.5 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

8 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Ring Sensor, , Rectangular, height 14 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, Static output behaviour, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector