Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK14038 BI10R-W30-DAP6X-H1141 - 14038

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK14038 BI10R-W30-DAP6X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101000115

Artikelnummer

TUK14038

Herstellernummer

14038

Hersteller

TUK

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

8 Hz

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Ring Sensor, , Rectangular, height 30 mm, Plastic, PA12?GF30, Pulse duration 100 ms, Sensitivity adjusted via potentiometer, DC 3-wire, 10?30 VDC, Dynamic output behaviour, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector