TURCK BANNER SRL - TUK14036 BI6R-W30-DAP6X-H1141 - 14036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 35 mm
Höhe des Sensors - 30 mm
Länge des Sensors - 60 mm
Schaltabstand - 6.1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047101068542
Artikelnummer
TUK14036
Herstellernummer
14036
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Schaltabstand:
6.1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
8 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


