TURCK BANNER SRL - TUK1302110 BI3-M18-RZ3X/S903 - 1302110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101137996
Artikelnummer
TUK1302110
Herstellernummer
1302110
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NC contact, Cable connection, Cable length 2 m, Hysteresis always below 0.1 mm, Rated switching distance: 3 mm, Flush