Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1302100 BI3-M18-AZ3X/S903 - 1302100

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1302100 BI3-M18-AZ3X/S903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101137965

Artikelnummer

TUK1302100

Herstellernummer

1302100

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection, Cable length 2 m, Hysteresis always below 0.1 mm, Rated switching distance: 3 mm, Flush