Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1056800 BIM-INT-Y1X

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1056800 BIM-INT-Y1X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101145403

Artikelnummer

TUK1056800

Herstellernummer

1056800

Hersteller

TUK

Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Cable length 2 m, Rectangular, height 6mm, Plastic, PA12, Magnetic-inductive sensor, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEXcategory II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1