Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK10397 BI15-CP40-Y1X/S97

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK10397 BI15-CP40-Y1X/S97

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101063073

Artikelnummer

TUK10397

Herstellernummer

10397

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT-GF30-VO, High-luminance corner LEDs, Optimum view of operating voltage and switching state from any position, Temperatures up to -40 ?C, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1