Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK10062 BI10-G30-Y1 - 10062

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK10062 BI10-G30-Y1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 36 mm

  • Höhe des Sensors - 44 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 8.2...8.2 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101060911

Artikelnummer

TUK10062

Herstellernummer

10062

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Schaltabstand:

10 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

8.2...8.2 V

Inductive Sensor, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1, Threaded barrel, M30 x 1.5, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 10 mm, Flush