Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK10055 NI5-G12-Y1 - 10055

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK10055 NI5-G12-Y1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101060652

Artikelnummer

TUK10055

Herstellernummer

10055

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1, Threaded barrel, M12 x 1, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 5 mm, Non-flush