TURCK BANNER SRL - TUK100000750 RU50U-S18-LU8X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101442373
Artikelnummer
TUK100000750
Herstellernummer
100000750
Hersteller
TUK
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Max. range 500 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing S18, potted, Connection via M12 ? 1 male connector, Temperature compensation, Blind zone: 5 cm, Range: 50 cm, Aperture angle of sonic cone: ?20 ?, 1 ? analog output, 0?10 V, Adjustable measuring range