Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRINA SOLAR - X53TSM-425DE09R.08 MONO VERTEX S 425W BLACK FRAME - TSM-425DE09R.08

KopierenKopieren
TRINA SOLAR - X53TSM-425DE09R.08 MONO VERTEX S  425W BLACK FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 144

  • MPP-Nennleistung bei STC - 425 Wp

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • MPP-Spannung - 41.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002251217

Artikelnummer

X53TSM-425DE09R.08

Herstellernummer

TSM-425DE09R.08

Hersteller

X53

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

144

MPP-Nennleistung bei STC:

425 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Spannung:

41.5 V

Leerlaufspannung:

49.9 V

MPP-Strom:

10.24 A

Kurzschlussstrom:

10.74 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

21.3 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.34 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.25 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Länge:

1762 mm

Breite:

1134 mm

Höhe:

30 mm

Gewicht:

21.8 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Pannelli solari di ridotte dimensioni per sistemi di tetto residenziali e commerciali.