Startseite
Nicht mehr in Produktion

TRINA SOLAR - X53TSM-405DE09.08 MONO VERTEX S 405W BLACK FRAME - TSM-405DE09.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 120

  • MPP-Nennleistung bei STC - 405 Wp

  • Max. Systemspannung - 1500 V

  • MPP-Spannung - 34.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000635491

Artikelnummer

X53TSM-405DE09.08

Herstellernummer

TSM-405DE09.08

Hersteller

X53

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

120

MPP-Nennleistung bei STC:

405 Wp

Max. Systemspannung:

1500 V

MPP-Spannung:

34.4 V

Leerlaufspannung:

41.4 V

MPP-Strom:

11.77 A

Kurzschlussstrom:

12.34 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

21.1 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.34 %/K

Temperaturkoeffizient Uoc:

-0.25 %/K

Temperaturkoeffizient Isc:

0.04 %/K

Länge:

1754 mm

Breite:

1096 mm

Höhe:

30 mm

Gewicht:

21 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Primo modulo di classe 400W progettato per tetti residenziali e commerciali. La nuova classe di moduli Vertex S 400W è basata sulla tecnologia avanzata della piattaforma Vertex. È perfettamente progettata per rispondere ai requisiti specifici delle applicazioni su tetto, come potenza, efficienza, dimensioni, peso, aspetto, carico meccanico e affidabilità. Questo modulo fornirà il miglior equilibrio di potenza, dimensioni e peso. Vertex S genera fino a 410Wp di potenza anche in uno spazio limitato, conseguendo il 21,3% di efficienza del modulo con un'interconnessione di celle ad alta densità. La sua tecnologia multi-busbar è sinonimo di migliore cattura della luce, minore resistenza in serie, migliore raccolta di corrente e maggiore affidabilità. In altreparole: Vertex S vi darà fino a 70W di potenza extra, mantenendo dimensioni comparabili con i prodotti convenzionali. Vertex S è stato progettato per essere compatibile con i principali inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio disponibili. Grazie alle sue dimensioni perfette e al peso ridotto, è facile da maneggiare ed è stato ottimizzato per ridurre al minimo i costi di trasporto. Vertex S offre versatilità per lo sviluppo del sistema. Dimensioni ridotte, potenza aumentata: • Potenza generata finoa 405 W, efficienza del modulo pari al 21,1 % per la tecnologia ad alta intensitá di interconnesioni • Tecnologia multi-busbar per una migliore cattura della luce, resistenza in serie ridotta, miglior rilevamento della corrente e aumentata affidabilità •Eccellenti prestazioni a bassa luminosità (IAM) e ottimizzazione del processo di lavorazione della cella e dei materiali del modulo. Soluzione versatile per installazioni su tetti residenziali, locali commerciali e industriali: • Progettato per essere compatibile con i principali inverter presenti sul mercato, ottimizzatori e sistemi di montaggio • Taglia ideale e peso ridotto per una facile movimentazione. Costi di trasporto ottimizzati • Riduce i costi di installazione garantendo una maggiore potenza ed efficienza • Soluzioni flessibili durante l‘installazione del sistema. Alta affidabilitá: • 6.000 Pa carico neve (carico prova) • 4.000 Pa resistenza al vento (carico prova)