TRADEFORCE - TDM0118780006 BATTERIA VLRA 12V-5AH - FASTON 4.8 HB - 0118780006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 5 Ah
Kapazität 15 h - 4.5 Ah
Typ - stationär
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7630268410384
Artikelnummer
TDM0118780006
Herstellernummer
0118780006
Hersteller
TDM
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
5 Ah
Kapazität 15 h:
4.5 Ah
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
nein
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
nein
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Frontanschluss:
nein
Breite:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
99 mm
Gewicht:
1.8 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
3 year
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
200
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
400
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
500


