Startseite

TRADEFORCE - TDM0118150006 SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHET - 0118150006

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0118150006 SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401337

Artikelnummer

TDM0118150006

Herstellernummer

0118150006

Hersteller

TDM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Griffausführung:

2-Komponenten

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kappe drehbar:

ja

Verpackung:

sonstige

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Set di cacciaviti di precisione 6 pezzi con custodia. Lama al cromo-vanadio con punta magnetica. Impugnatura ergonomica e confortevole. Dimensioni: SL1,5 mm, SL2 mm, SL3 mm; PH000, PH00, PH0 . Con custodia.