TRADEFORCE - TDM0118150001 SET 6 CACCIAVITI NON ISOLATI - 0118150001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7630268400408
Artikelnummer
TDM0118150001
Herstellernummer
0118150001
Hersteller
TDM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Verpackung:
Karton (Box)


