TRADEFORCE - TDM0115900013 Kit sosp. A/C 4 trapezi 4 funi 2m + uten - 0115900013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7630268420321
Artikelnummer
TDM0115900013
Herstellernummer
0115900013
Hersteller
TDM
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabellänge:
2 m
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Farbe:
Zink
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


