Startseite

TRADEFORCE - TDM0115900001 10 Morsetti blocco x funi metal D1,5-2,5 - 0115900001

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0115900001 10 Morsetti blocco x funi metal D1,5-2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - sonstige

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 0 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268420208

Artikelnummer

TDM0115900001

Herstellernummer

0115900001

Hersteller

TDM

Endbefestigung:

sonstige

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

0 m

Kabeldurchmesser:

0 mm

Kabelmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

35 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Morsetti di bloccaggio per funi metalliche con diametro da 1,5 a 2,5 mm. Carico di lavoro sicuro da 35 kg a 70 kg. Confezionati in sacchetto da 10 pezzi, ideali quando sono necessari pochi dispositivi di bloccaggio. Installazione rapida e affidabile per un?ampia gamma di applicazioni.