TRADEFORCE - TDM0022100002 SET 9 PZ CHIAVI TORX - 0022100002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 8...45 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig
Packung
1 ST
EAN
7630268401443
Artikelnummer
TDM0022100002
Herstellernummer
0022100002
Hersteller
TDM
Größen:
8...45 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Set chiavi TORX a braccio lungo 9 pezzi. Acciaio al cromo-vanadio, temprato e rinvenuto . Dimensioni: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45


