Startseite

TRADEFORCE - TDM0021740006 FLESSOMETRO AUTOBLOC. DOUBLE-SIDE 3MT - 0021740006

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021740006 FLESSOMETRO AUTOBLOC. DOUBLE-SIDE 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Bandbreite - 16 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff des Bands - Stahl

  • Oberflächenschutz Band - kunststoffbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268402556

Artikelnummer

TDM0021740006

Herstellernummer

0021740006

Hersteller

TDM

Länge:

3 m

Bandbreite:

16 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Bands:

Stahl

Oberflächenschutz Band:

kunststoffbeschichtet

Doppelseitig:

ja

Magnetisch:

ja

Automatisches Aufrollen:

ja

Metrische Teilung:

ja

Imperiale Teilung:

nein

Digitalanzeige:

nein

Mit Bremse:

ja

Gewicht:

123 g

Genauigkeitsklasse:

II

Bi-material tape measure; Nylon coated; Double side scale printing; Auto-lock button; Ergonomically designed case; Strong Belt clip