TRADEFORCE - TDM0021200003 KIT 15 INSERTI PH2 DA 32 MM - 0021200003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - nein
Anzahl der Bits gesamt - 15
Mit Bit-Knarre - nein
Mit Handgriff - nein
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
7630268405984
Artikelnummer
TDM0021200003
Herstellernummer
0021200003
Hersteller
TDM
Mit Magnethalter:
nein
Anzahl der Bits gesamt:
15
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Phillips PH:
15
15pcs 32mm Impact Insert Bits: (15)PH2 Tic-tac Case PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel


