Startseite

TRADEFORCE - TDM0021090010 SPELAFILI DI PREC. 0.12-0.8MM SUST. LINE - 0021090010

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021090010 SPELAFILI DI PREC. 0.12-0.8MM SUST. LINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 112 mm

  • Min. AWG-Größe - sonstige

  • Max. AWG-Größe - 20

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.12...0.8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415525

Artikelnummer

TDM0021090010

Herstellernummer

0021090010

Hersteller

TDM

Länge:

112 mm

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

20

Abisolierbereich Durchmesser:

0.12...0.8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Selbsteinstellend:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

ohne

Griffausführung:

1-Komponenten

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

42 g

Conduttori e trefoli a trefoli sottili di tipo cavo, PVC, PTFE/Teflon, isolamento Kynar, ecc., Campo di applicazione 0,12 mm , 0,8 mm ? (36 , 20 AWG), Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Peso 45 g, Lunghezza 112 mm