Startseite

TRADEFORCE - TDM0021090009 PINZA SPELAFILI AUT.0.2-6MM SUST. LINE - 0021090009

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0021090009 PINZA SPELAFILI AUT.0.2-6MM SUST. LINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2...6 mm²

  • Länge - 176 mm

  • Isoliert - nein

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268415518

Artikelnummer

TDM0021090009

Herstellernummer

0021090009

Hersteller

TDM

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2...6 mm²

Länge:

176 mm

Isoliert:

nein

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

10

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Selbsteinstellend:

ja

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

ESD geprüft:

nein

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Gewicht:

100 g

Conduttori a trefoli sottili e solidi del tipo a cavo con isolamenti in PVC, Cavi rotondi e per ambienti umidi, Campo di applicazione 0,2 , 6,0 mm? (24 , 10 AWG), Uso aggiuntivo taglierina laterale fino a max. 2mm ? Cu/Al, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna sostituibile, Peso 105 g, Lunghezza 170 mm