TRADEFORCE - TDM0015090003 LAME TRAPEZOIDALI 65MM X CUTTER - CF 10P - 0015090003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - Universalmesser
Breite - 22 mm
Länge - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268400293
Artikelnummer
TDM0015090003
Herstellernummer
0015090003
Hersteller
TDM
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
Universalmesser
Breite:
22 mm
Länge:
65 mm
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Lame SK5 Lama da 10PC per coltello multiuso Si adatta alla maggior parte dei coltelli utilitari standard


