Startseite

TRADEFORCE - TDM0009870012 LAMPADA COMPATTA 1500LM - FLEXIBLE - 0009870012

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009870012 LAMPADA COMPATTA 1500LM - FLEXIBLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268418397

Artikelnummer

TDM0009870012

Herstellernummer

0009870012

Hersteller

TDM

"-Power: 15W main front -Lumen (Main/Torch ):1500 lumen white COB LED 300 lumen SMD LED spot beam -Battery: 3.7V 4400mAh Li-ion battery -Charging input: 5V 2A -Charging time: approx. 3.5 hours -Operating time (Main / Torch): approx. 3.5 / 8 / 16 hours -IP54, IK07 -Material: Ultra tough nylon, aluminium & TPE -Accessories: 1pc TYPE-C charging cable included"