TRADEFORCE - TDM0009870007 Lampada LED da collo 300lm IK07 Alu - 0009870007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kopfleuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gesamtgewicht - 226 g
Packung
1 ST
EAN
7630268414443
Artikelnummer
TDM0009870007
Herstellernummer
0009870007
Hersteller
TDM
Ausführung:
Kopfleuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gesamtgewicht:
226 g
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IPX4
Lichtstrom:
150...300 lm
Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
185 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja


