Startseite

TRADEFORCE - TDM0009870006 LAMPADA FRONTALE DA 500LM - RICARICABILE - 0009870006

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009870006 LAMPADA FRONTALE DA 500LM - RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Anzahl der Batterien - 1

  • Batterien mitgeliefert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268414436

Artikelnummer

TDM0009870006

Herstellernummer

0009870006

Hersteller

TDM

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

ja

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtstrom:

15...550 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

63 mm

Gesamtgewicht:

90 g

Schutzart (IP):

IPX4

Torcia portatile, TRADEFORCE modello - TDM0009870006 - LAMPADA FRONTALE DA 500 ML - RICARICABILE