Startseite

TRADEFORCE - TDM0009870005 TORCIA FRONTALE 2000LM - RICARICABILE - 0009870005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - sonstige

  • Anzahl der Batterien - 1

  • Batterien mitgeliefert - ja

  • Aufladbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005732768

Artikelnummer

TDM0009870005

Herstellernummer

0009870005

Hersteller

TDM

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

sonstige

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

ja

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtstrom:

50...2000 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

100 mm

Gesamtgewicht:

220 g

Schutzart (IP):

IPX4

Faro LED 2000lm 200m 3,7V 4000mAh Litio ricaricabile Batteria IPX4 in alluminio Scocca