TRADEFORCE - TDM0009870002 LAMPADA LED PORTATILE 300LM - RICARICAB - 0009870002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Pen-Leuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
ANSI - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7630268414399
Artikelnummer
TDM0009870002
Herstellernummer
0009870002
Hersteller
TDM
Ausführung:
Pen-Leuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
ANSI:
sonstige
Gesamtgewicht:
57 g
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstrom:
180...340 lm
Batterien mitgeliefert:
ja
Länge:
172 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Batterien:
1
Mit Leuchtmittel:
ja


