Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450130 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 10MM - 0009450130

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450130 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413521

Artikelnummer

TDM0009450130

Herstellernummer

0009450130

Hersteller

TDM

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

zylindrisch

Schneidenlänge:

87 mm

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

133 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Winkel der Spitze:

135 °

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450130 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 10 mm