TRADEFORCE - TDM0009450118 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 4MM - 0009450118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - ja
Packung
1 ST
EAN
7630268413408
Artikelnummer
TDM0009450118
Herstellernummer
0009450118
Hersteller
TDM
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser Bohrer:
4 mm
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
43 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
75 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Mit Schnellverschluss:
nein
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige