TRADEFORCE - TDM0009450115 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 2,5MM - 0009450115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268413378
Artikelnummer
TDM0009450115
Herstellernummer
0009450115
Hersteller
TDM
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
2.5 mm
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
2.5 mm
Schaftform:
sonstige
Schneidenlänge:
30 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
57 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Mit Schnellverschluss:
nein
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Winkel der Spitze:
118 °
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige