Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450099 PUNTA MULTI MATERIALE - 5X150MM - CYL - 0009450099

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450099 PUNTA MULTI MATERIALE - 5X150MM - CYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268413217

Artikelnummer

TDM0009450099

Herstellernummer

0009450099

Hersteller

TDM

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

ja

Geeignet für Glas:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

4.5 mm

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

150 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Mit Schnellverschluss:

nein

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Winkel der Spitze:

118 °

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450099 - Punta Multi Materiale - 5x150 mm