Startseite

TRADEFORCE - TDM0009450068 PUNTA MASONRY SDS+ - 10X210X160MM - 4T - 0009450068

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0009450068 PUNTA MASONRY SDS+ - 10X210X160MM - 4T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268412906

Artikelnummer

TDM0009450068

Herstellernummer

0009450068

Hersteller

TDM

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Fliesen:

nein

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Spiralbohrer:

ja

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

sonstige

Schneidenlänge:

110 mm

Anzahl der Schneiden:

4

Gesamtlänge:

160 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Winkel der Spitze:

150 °

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450068 - Punta Masonry SDS - 10x210x160 mm