TRADEFORCE - TDM0009450058 PUNTA SDS-PLUS CARBURO 6X160/110MM 4T - 0009450058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 110 mm
Winkel der Spitze - 150 °
Packung
1 ST
EAN
7630268412807
Artikelnummer
TDM0009450058
Herstellernummer
0009450058
Hersteller
TDM
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
110 mm
Winkel der Spitze:
150 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
sonstige
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige


