TRADEFORCE - TDM0009450020 PUNTA MASONRY SDS+ - 8X210X160MM - 2T - 0009450020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Gusseisen - nein
Packung
1 ST
EAN
7630268412425
Artikelnummer
TDM0009450020
Herstellernummer
0009450020
Hersteller
TDM
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Spiralbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
sonstige
Schneidenlänge:
160 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Winkel der Spitze:
162 °
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
sonstige