Startseite

TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA - 200MM - 0008360002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA - 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 40 mm

  • Vorstehende Schneide - nein

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400644

Artikelnummer

TDM0008360002

Herstellernummer

0008360002

Hersteller

TDM

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

40 mm

Vorstehende Schneide:

nein

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Kopfbreite:

32 mm

Kopfhöhe:

14 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

ESD geprüft:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geschmiedet:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

nein

Mit Seitenschneider:

nein

Gewicht:

310 g

Pinza isolata 1000 VDE combinata 200 mm. Pinza combinata universale. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.